Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Revolution II 29167, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644559
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     29167-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserabweisend, schmal zulaufende Laufsohle minimiert Stolperrisiko, federleichtes Synthetik-Obermaterial, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Synthetic TPU
Futtermaterial:
Mesh
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,82*
€ 84,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,03*
€ 80,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,22*
€ 79,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,19*
€ 65,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.