Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Karina 36907, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644568
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     36907-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Leichte Schaumverbund-Zwischensohle, flexible Sohle, um die natürliche Fußbewegung zu fördern, wasserabweisend, schmal zulaufende Laufsohle minimiert Stolperrisiko, federleichtes Synthetik-Obermaterial.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Synthetic PU
Futtermaterial:
Lycra, Mesh
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,11*
€ 72,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,70*
€ 69,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,01*
€ 69,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,12*
€ 67,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,21*
€ 56,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.