Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Mary Jane II 3002, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644587
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     3002-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserabweisend, Obermaterial Leder, Stahlgelenkfeder, Weit geschnitten mit verstellbarem Riemen.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB E SRC
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Leder
Sohle:
Gummi
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,65*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,28*
€ 82,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,18*
€ 82,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,52*
€ 79,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.