Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Endurance II 22782, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644593
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     22782-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserabweisendes, atmungsaktives Obermaterial, flexible Sohle, um die natürliche Fußbewegung zu fördern, Membran im Zehenbereich zum Schutz vor heißen Flüssigkeiten, leichte Schaumverbund-Zwischensohle, extra komfortable Polsterung.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Synthetic TPU, Mesh
Futtermaterial:
Mesh
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,17*
€ 70,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,10*
€ 70,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,11*
€ 66,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.