Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Evolution II 21211, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644622
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     21211-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserabweisend, schmal zulaufende Laufsohle minimiert Stolperrisiko, leichtes Obermaterial aus Synthetik, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Synthetic TPU
Futtermaterial:
Mesh
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,59*
€ 84,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,56*
€ 83,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,87*
€ 80,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,08*
€ 79,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,24*
€ 65,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.