Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Ambassador 2033, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644643
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     2033-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserabweisend, Obermaterial Leder, schmalere Passform, Stahlgelenkfeder, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB E SRC
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Leder
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,65*
€ 99,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,52*
€ 97,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,33*
€ 95,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,05*
€ 94,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,67*
€ 78,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.