Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Old School Low Rider III 33870, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644702
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     33870-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserabweisend, Obermaterial Leder, extra komfortable Dämpfung, schmal zulaufende Laufsohle minimiert Stolperrisiko, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
weiß
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Canvas
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.