Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Old School Low Rider III 33870, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644703
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     33870-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserabweisend, Obermaterial Leder, extra komfortable Dämpfung, schmal zulaufende Laufsohle minimiert Stolperrisiko, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
weiß
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Canvas
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.