Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog A640 (SB), Weite mittel, blau, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5644921
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     0020252-38
EAN/GTIN:
     4011526571390
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
Wenn es um hohe Hygienestandards und eine verlässliche Rutschhemmung geht, erfüllt der PU-Clog A 640 alle Anforderungen. In Küchen und Lebensmittelindustrie gewähren seine geschlossene Form und die rutschhemmende Profilsohle verlässlichen Halt sowie maximale Trittsicherheit. Durch seine solide Stahlkappe schützt er die Zehen und den Vorderfußbereich vor Einschlägen bis 200 Joule. Sein öl- und fettbeständiges Material wirkt zudem wasserabweisend und lässt sich dadurch effizient und gründlich reinigen. Dafür wird das Kork-Latex-Fußbett entnommen und der Clog bei bis zu 80° Celsius gewaschen. Beide Teile des Schuhs eignen sich für die tägliche Desinfektion. Das anatomisch geformte Original BIRKENSTOCK Fußbett schützt Gelenke und Sehnen und ist zusätzlich bei bis zu 30° Celsius waschbar. Bei Bedarf kann das Fußbett ausgewechselt werden, es ist separat erhältlich. Das Modell A 640 wurde nach EN ISO 20345:2011 SB E (Kategorie SRC) zertifiziert.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
blau
Norm:
EN ISO 20345:2011 SB E SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
PU
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Weite:
mittel
Fußbett:
auswechselbares, anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett
Schutzklasse:
SB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 29,94*
€ 41,84*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 38,33*
€ 51,38*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,38*
€ 61,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,43*
€ 60,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,25*
€ 57,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.