Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Argon (S1P), Weite 11, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5645759
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     IA202-44
EAN/GTIN:
     8033546350676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Nylon, atmungsaktives und abriebfestes Futter (OverDry), Alu-Lite Aluminiumkappe, Flex-System Zero durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, Comfort Plus - durchgehendes, anatomisch atmungsaktives, geformtes Fußbett, PU-Laufsohle mit Infinergy®, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU und Infinergy®
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
2
Frei Haus
ab € 64,24*
€ 83,22*
€ 8,95*
ab € 63,60*
€ 84,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,14*
€ 97,99*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,22*
€ 99,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,25*
€ 97,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,83*
€ 91,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,52*
€ 88,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,24*
€ 76,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.