| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5646094 Herst.-Nr.: 1341.666.110-24 EAN/GTIN: 4035386924721 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Comfort fit, normale Leibhöhe, 2 Seitentaschen, Kartentasche, Vorderhosenfutter, Fußweite 46 cm / Gr. 38, Schrittlänge 82 cm, waschbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan | Größe: | 24 | Farbe: | schwarz | Futtermaterial: | 100 % Polyester | Waschtemperatur: | 30°C | Geschlecht: | Damen | Schrittlänge: | 82 cm (Gr. 38) | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, anzughose damen schwarz, anzughose damen, anzughose, Latzhose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |