Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Condor 29166, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5646887
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     29166-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial Leder und Synthetik, wasserabweisend, gepolsterter Schuhkragen, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Synthetik
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,65*
€ 60,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,80*
€ 59,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,02*
€ 57,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,58*
€ 45,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.