Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Sweatjacke Contrast Mikralinar® 277, kiwi/anthrazit, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5652223
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     277040004
EAN/GTIN:
     4045981146046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
kiwi/anthrazit
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
Geschlecht:
Damen
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: hakro sweatjacke, sweat jacke, sweatjacke s, Arbeitsjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,03*
€ 43,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,25*
€ 43,74*
€ 4,90*
ab € 32,44*
€ 44,06*
10 Tage
35
€ 5,90*
ab € 36,55*
€ 48,06*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,57*
€ 53,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0277001008
ab € 32,26*
Ähnlich
Hakro
0277001009
ab € 35,46*
Ähnlich
Hakro
0277001010
ab € 35,50*
Ähnlich
Hakro
0277001011
ab € 38,82*
Ähnlich
Hakro
0277001012
ab € 38,79*
Ähnlich
Hakro
0277001006
ab € 32,29*
Ähnlich
Hakro
0277001005
ab € 32,21*
Ähnlich
Hakro
0277001004
ab € 32,22*
Ähnlich
Hakro
0277001007
ab € 32,29*
Ähnlich
Hakro
0277001003
ab € 32,41*
Ähnlich
Hakro
0277002008
ab € 32,27*
Ähnlich
Hakro
0277002009
ab € 35,61*
Ähnlich
Hakro
0277002010
ab € 35,44*
Ähnlich
Hakro
0277002011
ab € 39,09*
Ähnlich
Hakro
0277002012
ab € 39,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.