Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsclog 19467 Fusion ESD (OB), schwarz, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5652536
Hersteller:
     SIKA Footwear
Herst.-Nr.:
     19467-schwarz-35
EAN/GTIN:
     5703617108217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Super leichter und komfortabler Clog mit verstellbarer Fersenriemen. Aus atmungsaktivem und strapazierfähigem Permair® Leder. Besonders rutschhemmende und stoßabsorbierende Laufsohle. Der Aufbau der Sohle sorgt für Stabilität und mindert das Risiko von Verletzungen durch Umknicken des Fußes. Mit auswechselbare Einlegesohle aus atmungsaktivem und schweißtransportierendem Material mit antibakteriellen Eigenschaften - waschbar bei 30 °C. Futter aus schweißabsorbierendem, atmungsaktivem, strapazierfähigem und schnell trocknendem Politex. Erhältlich in den Farben schwarz und weiß. ESD-zugelassen.
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A E FO WRU SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Permair® Leder
Futtermaterial:
atmungsaktives Politex
Sohle:
PU
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle, atmungsaktiv, antibakteriell, waschbar
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,55*
€ 99,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,02*
€ 97,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,82*
€ 93,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,99*
€ 91,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,71*
€ 77,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.