Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufshalbschuh 50012 Step, weiß, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5652649
Hersteller:
     SIKA Footwear
Herst.-Nr.:
     50012-weiß-36
EAN/GTIN:
     5703617115710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Äußerst komfortable Arbeitsschuhe im stylischen Sneakers-Design. Die Schuhe ist aus atmungsaktives,wasserabweisendes und strapazierfähiges Mikrofaser. Die speziell geformte Laufsohle ist besonders rutschhemmend und bietet auf glatten Oberflächen gute Trittsicherheit. Die Luftbläschen in der Laufsohle bieten herausragenden Komfort und Stoßabsorption unter dem gesamten Fuß, so dass der Rücken, Füße, Gelenke und Knie entlastet werden. Die atmungsaktive und stoßabsorbierende Einlegesohle verringert die Geruchsbildung und behält ihre Form auch langfristig bei. Erhältlich in den Farben schwarz und weiß und wird mit einem zusätzlichen Paar blauer Schnürsenkel geliefert.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktives Textil
Sohle:
EVA/Gummi
Fußbett:
atmungsaktive, stoßabsorbierende Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,91*
€ 97,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,72*
€ 96,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,10*
€ 92,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,03*
€ 90,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,55*
€ 74,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.