Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufshalbschuh 172000 Optimax, schwarz, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5652677
Hersteller:
     SIKA Footwear
Herst.-Nr.:
     172000-schwarz-36
EAN/GTIN:
     5703617093629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Leichter und komfortabler Schnürschuh aus atmungsaktivem und strapazierfähigem Permair® Leder. Rutschhemmende und stoßabsorbierende Laufsohle. Breiter Fersenbereich, der das Risiko von Verletzungen durch Umknicken des Fußes verringert. Stoßabsorbierende und atmungsaktive Einlegesohle aus leichtem und antibakteriellem Material - waschbar bei 30 °C. Futter aus schweißtransportierendem, atmungsaktivem und strapazierfähigem Material. Erhältlich in den Farben schwarz und weiß.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Permair® Leder
Sohle:
PU
Fußbett:
antibakterielle, stoßabsorbierende Einlegesohle
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,47*
€ 110,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,18*
€ 108,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,51*
€ 105,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,82*
€ 102,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,46*
€ 83,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.