Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhandschuhe BATU TARA, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5653364
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1202-10
EAN/GTIN:
     4031301001188
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Rindvoll/Spaltleder, 5-Finger-Design, ungefüttert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, verstärkte Zeigefinger, Materialstärke = ca. 1,0-1,1 mm, ca. 35 cm lang. Angenehmes Tragegefühl, hitzebeständig, robust und widerstandsfähig, mit einem guten Pulsschutz durch eine extra lange Stulpe in einem 5-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit und einen besseren Griff. Einsatzgebiete: Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten mit mittleren Risiken (bezogen auf mechanische Risiken), z.B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie, Druckindustrie, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Agrarwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Länge:
350 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3122XX
Anwendung:
Schweißerschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Rindvollleder, Spaltleder
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Thermische Risiken:
EN 407
Leistungslevels - Thermische Risiken:
412X4X
Norm - Schutzhandschuhe für Schweißer:
EN 12477:2001+A1:2005
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, spaltleder-handschuhe gr 10, spaltleder handschuhe, lederhandschuh big, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
96
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,61*
Lager 302
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,53*
4 Tage
84
1
€ 8,50*
ab € 2,66*
€ 4,20*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,43*
3 Tage
87
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 4,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.