Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BP® Chinohose 1734 686 32, schwarz, lang, Gr. 38l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5653677
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1734 686 32 38L
EAN/GTIN:
     4055301134073
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Chino
Chinohose
Stretchkomfort für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, schmales Bein, ab Gr. 48 mit Dehnbund. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.
Weitere Informationen:
Material:
48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin
Größe:
38L
Farbe:
schwarz
Gewicht:
230 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Damen
Schrittlänge:
80 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MK
Weitere Suchbegriffe: Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, bundhose, Arbeitshose, Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,09*
€ 43,76*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,22*
€ 43,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,76*
€ 45,94*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 38,15*
€ 50,60*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.