Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Blazer 1432, anthrazit, Gr. 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5654356
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1432.7000.011.34
EAN/GTIN:
     4035386033812
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Comfort fit, 2-Knopf, 2 Pattentaschen, 1 Innentasche, Rückenlänge 60 cm / Gr. 38, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Größe:
34
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
235 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Länge:
60 cm (Gr. 38)
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MA
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 89,15*
€ 118,13*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 118,99*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.