Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Rock Comfort Fit 1532, anthrazit, Gr. 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5654373
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1532.7000.011.38
EAN/GTIN:
     4035386035014
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
rock stone
damenrock
Comfort fit, verdeckter Schlitz hinten, voll gefüttert, Länge 54 cm / Langgrößen 62 cm, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Größe:
38
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
235 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30°C
Geschlecht:
Damen
Rocklänge:
54 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MA
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.