| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5654388 Herst.-Nr.: 57P.666.111-26 EAN/GTIN: 4035386134021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elastischer Bund, 2 Seiten- / 2 Gesäßtaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 42 cm / Gr. 50, Schrittlänge 82 cm / Gr. 50, waschbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan | Größe: | 26 | Farbe: | anthrazit | Waschtemperatur: | 30°C | Geschlecht: | Herren | Schrittlänge: | 82 cm (Gr. 50) | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | UA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, anzughose herren, anzughose, arbeitshose gr.26, Latzhose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |