Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Aster (S2), Weite 11, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5654753
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7GR06-40
EAN/GTIN:
     8033546247075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, Kunststoffkappe, durchgehendes, anatomisch atmungsaktives, geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, rutschfeste und abriebfeste PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (Vento Plus)
Schutzklasse:
S2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,30*
€ 46,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,48*
€ 51,85*
€ 8,95*
ab € 48,22*
€ 65,92*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,65*
€ 55,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,77*
€ 52,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,05*
€ 47,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,30*
€ 40,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.