| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5654759 Herst.-Nr.: 7GR06-46 EAN/GTIN: 8033546247136 |
| | |
|
| | |
| Mikrofaser, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, Kunststoffkappe, durchgehendes, anatomisch atmungsaktives, geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, rutschfeste und abriebfeste PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite). Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz | Norm: | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | Ausführung: | Halbschuh | Obermaterial: | Mikrofaser | Futtermaterial: | atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining) | Kappe: | Kunststoff | Sohle: | PU | Weite: | 11 | Fußbett: | ganzflächige Einlegesohle (Vento Plus) | Schutzklasse: | S2 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s2 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 46, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 34,36* | € 46,94* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,34* | € 52,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,32* | € 66,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|