| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5655154 Herst.-Nr.: PAF-0033 EAN/GTIN: 9346668000428 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die CleanSpace™-Halbmasken sind spezifisch als perfekte Ergänzung des CleanSpace™-PAPR-Systems konzipiert. Die Halbmasken sind mit allen CleanSpace™-Atemschutzgeräten kompatibel und lassen sich schnell auf Gebläseeinheiten aufstecken. Die Masken lassen sich zur Reinigung bequem lösen. Die Halbmasken bestehen aus weichem Silikon, das sich bequem an das Gesicht anschmiegt und keine allergische Dermatitis verursacht. WICHTIG: Die Halbmasken sind mit allen CleanSpace-PAPR-Systemen kompatibel. Wenn Sie ein CleanSpace™ EX-PAPR verwenden, prüfen Sie bitte die Zulassungen für eigensichere Geräte an Ihrem Standort. Diese Halbmasken sind nicht als eigensicher bescheinigt. Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace™-PAPR: leicht, ohne Schläuche oder Riemen, in 3 verschiedenen Größen verfügbare Halbmasken für bequemen, dichten Sitz, Materialien: Weiches Silikonpolster, Nylonclips und Polycarbonat (Ausatemventil), Adapter für die TSI Portacount™-Dichtsitzprüfung erhältlich, leichtes Abnehmen für die Reinigung, Transparent und unterstützt Kommunikation. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Norm: | EN 12942:2016 | Ausführung: | Halbmaske | Gewicht: | 125 g | Material-Maskenkörper: | Silikon | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | AU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 68,73* | € 89,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 71,24* | € 90,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 302 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 73,82* | € 91,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 77,54* | € 95,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 77,95* | € 96,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 302 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 302 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 302 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|