| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5656236 Herst.-Nr.: 3004044080B674400M EAN/GTIN: 5414729107790 |
| | |
|
| | |
| Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz, Bund über elastischen Kordelzug verstellbar, verdeckter langer Reißverschluss, Innenreißverschluss zur Veredelung, Reißverschluss mit Kinnschutz, verlängerter Rücken, 2 Schubtaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, 2 Innentaschen, abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug, reflektierende Details, wasserdichter Stoff, winddichter Stoff, atmungsaktiver Stoff, 3D-Meshfutter, Doppelte Kappnähte, Stickerei in Kontrastfarbe, wasserdicht verschweißte Nähte, wasserdichtes Kleidungsstück, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft. Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | schwarz/anthrazitgrau | Norm: | EN 343:2019 | Obermaterial: | 100 % Polyester | Futtermaterial: | 3D-Mesh-Futterstoff | Waschtemperatur: | 40 °C | Flächengewicht: | 200 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Klasse Wetterschutz: | Klasse 3 | Wassersäule: | 5000 mm | Atmungsaktivität: | 5000 g/m²/24h | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummijacke, Jacke (Regenschutz-), Öljacke, Regenjacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,87* | € 84,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 66,06* | € 84,91* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,12* | € 104,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|