Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Hose Regular Fit 1325, marine, Gr. 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5656876
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1325.666.120.26
EAN/GTIN:
     4035386300488
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Regular fit, elastischer Bund, 2 Seiten- / 2 Gesäßtaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 42 cm / Gr. 50, Schrittlänge 82 cm / Gr. 50, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan
Größe:
26
Farbe:
marine
Gewicht:
200 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30°C
Geschlecht:
Herren
Schrittlänge:
82 cm (Gr. 50)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.