| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5656914 Herst.-Nr.: 1317.7000.010.90 EAN/GTIN: 4035386550593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Slim fit, elastischer Bund, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, Vorderhosenfutter, Fußweite 36 cm / Gr. 50, Schrittlänge 82 cm / Gr. 50, waschbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan | Größe: | 90 | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 235 g/m² | Futtermaterial: | 100 % Polyester | Waschtemperatur: | 30°C | Geschlecht: | Herren | Schrittlänge: | 82 cm (Gr. 50) | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, anzughose herren schwarz, anzughose, anzughose schwarz, Latzhose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |