Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Rock 8501, schwarz, Gr. 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5658214
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     8501.500.010.32
EAN/GTIN:
     4035386077595
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
Regular fit, seitlicher Gummibund, Schlitz hinten, voll gefüttert, Länge 54 cm.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
32
Farbe:
schwarz
Gewicht:
190 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30°C
Geschlecht:
Damen
Rocklänge:
54 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,76*
€ 30,43*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,72*
€ 30,66*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.