Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Rock 8501, schwarz, Gr. 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5658215
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     8501.500.010.34
EAN/GTIN:
     4035386077779
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz greiff
damenrock schwarz
Regular fit, seitlicher Gummibund, Schlitz hinten, voll gefüttert, Länge 54 cm.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
34
Farbe:
schwarz
Gewicht:
190 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30°C
Geschlecht:
Damen
Rocklänge:
54 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: damenrock, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.