Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Sakko Comfort Fit 1115, anthrazit, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5658235
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1115.7000.011.48
EAN/GTIN:
     4035386031450
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Comfort fit, 2-Knopf, 2 Pattentaschen, 1 Brustleistentasche, 3 Innentaschen, Rückenlänge 76 cm / Gr. 50, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Größe:
48
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
235 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Länge:
76 cm (Gr. 50)
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Weitere Suchbegriffe: Anzug-Jacke, Anzugjacke, Jackett, Sacco, Sakko, sakko greiff, jackett, herren blazer, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.