| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5659028 Herst.-Nr.: 57P.666.120-29 EAN/GTIN: 4035386003747 |
| |
|
| | |
| Elastischer Bund, 2 Seiten- / 2 Gesäßtaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 42 cm / Gr. 50, Schrittlänge 82 cm / Gr. 50, waschbar. Weitere Informationen: | | Material: | 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan | Größe: | 29 | Farbe: | marine | Waschtemperatur: | 30°C | Geschlecht: | Herren | Schrittlänge: | 82 cm (Gr. 50) | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | UA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, anzughose herren, anzughose, bundhose blau, Latzhose |
| | |
| |