Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiecktücher 5950, 110 x 77 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5659049
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     5950.6400.050
EAN/GTIN:
     4035386571727
Suchbegriffe:
Dreiecktuch (Gastronomie)
Gastronomie-Dreiecktuch
dreiecktuch (gastronomie)
3er Pack, Länge / Breite 110 x 77 cm.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Farbe:
rot
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Maße:
110 x 77 cm
Material Weiß:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,82*
€ 21,04*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,33*
€ 21,08*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.