Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufshalbschuh Augsburg, weiß, Weite 9, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5659137
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     11430-01-35-40
EAN/GTIN:
     4051537068786
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die neu entwickelte Laufsohle mit rutschhemmenden Spezialprofil (SRC) eignen sich perfekt als Küchenschuhe. Das Obermaterial aus Leder und das weiche Futterleder sorgen für ein angenehmes Fußklima. Die Arbeitsschuhe verfügen über eine wechselbare / fußfreundliche Einlegesohle und bieten im Zusammenspiel mit der SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus optimale Trageeigenschaften. Zusätzlich sorgt das homogene Technogel für beste ESD-Leitfähigkeit. Die Berufsschuhe NATURFORM SRC können somit als Laborschuh oder als ESD-Schuh eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 O1 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
PU-bschichtetess Leder
Futtermaterial:
Leder
Sohle:
PU/Nitrilkautschuk
Weite:
9
Fußbett:
auswechselbare Komfort-Einlegesohle
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,88*
€ 122,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,76*
€ 121,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,96*
€ 116,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,63*
€ 94,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.