Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh LYON (S1), Weite 10,5 Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5659269
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6112-42
EAN/GTIN:
     4031301039969
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
teXXor S1-Sicherheitshalbschuhe, Veloursleder, Textileinsätze, farbige Schaftapplikationen, gepolsterte Faltlasche, Spitzenschutzmaterial, Stahlkappe, SRC, EN ISO 20345.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Veloursleder kombiniert mit Textil
Futtermaterial:
atmungsaktives Funktionsfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
Gummi/Phylon
Weite:
10,5
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle
Schutzklasse:
S1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,48*
€ 46,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,80*
€ 47,04*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,80*
€ 55,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,77*
€ 76,87*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,42*
€ 65,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,90*
€ 57,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.