| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5660084 Herst.-Nr.: 1735 686 32 56N EAN/GTIN: 4055301133922 |
| |
|
| | |
| Stretchkomfort für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, schmales Bein, Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797. Weitere Informationen: | | Material: | 56 % Polyester, 41 % Baumwolle, 3 % Elastolefin | Größe: | 56N | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 230 g/m² | Waschtemperatur: | 95°C | Geschlecht: | Herren | Schrittlänge: | 83 cm | Material schwarz: | 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,78* | € 46,14* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,01* | € 46,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,11* | € 53,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|