Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Jenni 3616, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5660134
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     3616-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserabweisend, Obermaterial Leder, gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Polyester
Sohle:
Gummi
Zwischensohle:
Gummi
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,26*
€ 87,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,73*
€ 86,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,33*
€ 83,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,40*
€ 82,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,76*
€ 68,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.