Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupfhose Carlo, schwarz, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5660473
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     HM 1/1-M
EAN/GTIN:
     4040857000859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose
Bequeme Schlupfhose mit Gummizug und Kordel im Bund, normale Leibhöhe, gerades Bein, 2 seitliche Eingriffstaschen, 1 aufgesetzte Gesäßtasche rechts, farbig bedruckt, weiße Nadelstreifen.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Gewicht:
185 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
136
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 35,97*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,79*
€ 36,33*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.