Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke Jeans 1892 Tennessee, vintage blue, Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5660491
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 24/15-60
EAN/GTIN:
     4040857022653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Trendige Kochjacke in Jeans-Optik mit schlanker Silhouette, kontrastfarbige Steppnähte für den originalen Jeans-Look, asymmetrisch geschlossene, einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen zum schnellen Öffnen und Schließen, Ärmelmanschetten mit Schlitz, aufgesetzte Ärmeltasche links mit praktischem Stiftfach, industriewäschetauglich, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
60
Farbe:
vintage blue
Gewicht:
195 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
47
€ 4,95*
ab € 36,34*
€ 47,98*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 37,00*
€ 48,45*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,98*
€ 48,47*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.