| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5660756 Herst.-Nr.: 642422-00-7 EAN/GTIN: 7316220596500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Atmungsaktive Softshell Jacke. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit RV. Zwei Innentaschen. Windschutzleiste innen und Kinnschutz. Verstellbare Taille. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 96 % Polyester, 4 % Spandex | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Gewicht: | 280 g/m² | Waschtemperatur: | 30 °C | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |