Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2422 Softshell Jacke, rot, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5660769
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     642422-35-11
EAN/GTIN:
     7316220596630
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Atmungsaktive Softshell Jacke. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit RV. Zwei Innentaschen. Windschutzleiste innen und Kinnschutz. Verstellbare Taille.
Weitere Informationen:
Material:
96 % Polyester, 4 % Spandex
Größe:
5XL
Farbe:
rot
Gewicht:
280 g/m²
Waschtemperatur:
30 °C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.