| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5660991 Herst.-Nr.: 645425-66-8 EAN/GTIN: 7316220619728 |
| | |
|
| | |
| Jacke aus pflegeleichtem Polyester/Baumwoll-Material mit allen notwendigen Details für Industrie und Werkstatt. Hoher Farbanteil für Farbbeständigkeit. Zwei Brusttaschen, D-Ring für ID-Kartenhalter. Reißverschluss mit Kinnschutz. Taschen vorne mit Polyamid-Verstärkung. Verstellbare Ärmelbündchen. Verlängerter Rücken. Linke Innentasche für Mobiltelefon. Große rechte Innentasche mit Klettverschluss. Elastische Vorder- und Rückseite. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 2XL | Farbe: | flaschengrün | Waschtemperatur: | 40°C | Flächengewicht: | 245 g/m² | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacke |
| | |
| |