Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5425 Service-Jacke, khaki, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5660996
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     645425-82-5
EAN/GTIN:
     7316220619773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Service-Jacke
service jacke
Jacke aus pflegeleichtem Polyester/Baumwoll-Material mit allen notwendigen Details für Industrie und Werkstatt. Hoher Farbanteil für Farbbeständigkeit. Zwei Brusttaschen, D-Ring für ID-Kartenhalter. Reißverschluss mit Kinnschutz. Taschen vorne mit Polyamid-Verstärkung. Verstellbare Ärmelbündchen. Verlängerter Rücken. Linke Innentasche für Mobiltelefon. Große rechte Innentasche mit Klettverschluss. Elastische Vorder- und Rückseite.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
khaki
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
245 g/m²
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.