Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5530 Arbeitshose, grau, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5661090
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     645530-98-54
EAN/GTIN:
     7316220616451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose aus widerstandsfähiger Baumwolle mit einer leicht verringerten Grammatur für ein angenehmes Tragegefühl. Halftertaschen mit einer versteckten Reißverschlusstasche innen. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Zollstocktasche mit Messerknopf. Knieprotektorenbefestigung an zwei unterschiedlichen Höhen. Verstärkte Halftertaschen, Zollstocktasche und Kniepartie. Die Größen C42-C64 können um 5 cm verlängert werden.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
54
Farbe:
grau
Gewicht:
320 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.