| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5661586 Herst.-Nr.: 646440-1799-4 EAN/GTIN: 7316220617892 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wind- und wasserdichte Jacke mit verschweißten Nähten und hervorragender Atmungsaktivität. Front- und Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring für ID-Kartenhalterung in der linken Brusttasche. Drei Innentaschen, abnehmbare Kapuze mit verstellbarer Kordel. Verstellbare Ärmelbündchen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100 % Polyester | Größe: | S | Farbe: | orange/schwarz | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 3, EN343 | Waschtemperatur: | 40 °C | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange s, regenjacke, regenjacke orange, Gummijacke, Jacke (Regenschutz-), Öljacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |