Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 1628 (S3), Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5661694
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1628-45
EAN/GTIN:
     4042035780997
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atmungsaktives Textil, schwarz, Stahlkappe, Zwischensohle Soft-PU, Metallfreie Durchtrittsicherheit, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350122), sanitized behandelt, antistatisch, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Ristbereich mit Schnürung, Größe 35 mit auswechselbarer acc Wave Einlegesohle (Art. 3576), wasserabweisend, CE, EN ISO 20345, S3, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU/PU
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,36*
€ 76,99*
Lager 302
1
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 77,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,15*
€ 79,39*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,14*
€ 88,07*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,54*
€ 92,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,38*
€ 90,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,81*
€ 85,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,02*
€ 82,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.