| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5662541 Herst.-Nr.: JM 20/3/44 EAN/GTIN: 4040857007933 |
| | |
|
| | |
| Kochjacke für Herren in normaler Passform, ohne Seitennähte, Flankennähte am Rückenteil, kurze Ärmel, aufgesetzte Brusttasche links, zweireihige 10-Knopf Jacke, ohne Knöpfe, Industriewäschetauglich, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, Köpergewebe, 210 g/m². Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Baumwolle | Farbe: | weiß | Gewicht: | 210 g/m² | Waschtemperatur: | 95°C | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,41* | € 37,25* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,86* | € 37,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|