| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5663098 Herst.-Nr.: 127283-940-C54 EAN/GTIN: 7322302693913 |
| | |
|
| | |
| Stretch-Einsätze an Seiten, Passe, Zwickel und Knien / D-Ring / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss / 2 Beintaschen mit Zollstocktasche und Tasche mit wasserabweisendem Reißverschluss - eine mit Stifttaschen, die andere mit Handytasche mit Patte, Klettverschluss und Stifttaschen / Verstellbare Beinlänge dank 5 cm Extralänge / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | C54 | Farbe: | schwarz | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 220 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,51* | € 77,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,69* | € 78,32* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,07* | € 80,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,45* | € 96,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,47* | € 104,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|