Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Hose 5 Pocket Regular 1318, schwarz, Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5663285
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1318.2700.010.64
EAN/GTIN:
     4035386567546
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Regular fit, elastisch & funktionell, Fußweite 36 cm / Gr. 50, Schrittlänge 84 cm/Größe 50, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
40 % Baumwolle, 30 % Polyester, 30 % Elastomultiester
Größe:
64
Farbe:
schwarz
Gewicht:
205 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Herren
Schrittlänge:
84 cm (Gr. 50)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.