Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Hose 5 Pocket Regular 1372, schwarz, Gr. 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5663354
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1372.2700.010.36
EAN/GTIN:
     4035386565580
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Regular fit, elastisch & funktionell, normale Leibhöhe, Fußweite 28 cm, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
40 % Baumwolle, 30 % Polyester, 30 % Elastomultiester
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Gewicht:
205 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Damen
Schrittlänge:
80 cm (Gr. 38)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,04*
€ 55,90*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 42,61*
€ 56,11*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.