Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Lizard Jacke, schwarz/blau, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5663826
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3696060
EAN/GTIN:
     4030913949659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Perfekte Passform. Fleißige Anpacker brauchen bequeme Kleidung: Die Lizard Jacke bietet mit ihrem elastischen Bund ein komfortables Tragegefühl und ist außerdem extrem leicht. 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, Kapuze, elastische Ärmelbündchen, elastischer Bund, 1 Innentasche.
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz/blau
Obermaterial:
100 % Polyester
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Wattierung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,04*
€ 22,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 22,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 22,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,87*
€ 23,23*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,18*
€ 27,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 16,03*
Ähnlich
Planam
3696064
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
3696068
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
3696052
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3696048
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
3696044
ab € 16,07*
Ähnlich
Planam
3696056
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,65*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.